Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 12/0,5

N.º do artigo: 206335 12/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 75 mm
⌀ mínimo de exposição do encabadouro D5 11 mm
⌀ máximo de exposição do encabadouro D6 11,8 mm
Comprimento total L 119 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,045 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206335 12/0,5
EAN/GTIN 4062406276874
Número do fabricante 206335 12/0,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
75
Aço < 1400 N/mm²
P
65
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho. Para uma vida útil excelente e desempenho de corte ideal em diferentes materiais.
Com ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1
Tamanho do raio 0,1 mm – 1 mm: R1= ±0,003 mm.
Tamanho do raio > 1,0 mm: R1= ±0,005 mm.

Aplicación:

Especialmente concebida para processamento de alta velocidade na construção de moldes e ferramentas para fresagem de cópia. Excelentes resultados de fresagem a seco.

Nota:

Produto sucessor do n.º 206300.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta