Fresa toroidal de MDI HPC 8/1,0

N.º do artigo: 206323 8/1,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Raio de corte R1 1 mm
Projeção L1 incl. exposição 24 mm
⌀ de exposição D1 7,85 mm
Comprimento total L 64 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC 0,06 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 70 HRC 0,06 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206323 8/1,0
EAN/GTIN 4045197641106
Número do fabricante 206323 8/1,0

Tabela de aplicação

Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
Aço < 67 HRC
H
90
Aço < 70 HRC
H
80
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Substrato MDI especial com uma resistência à rutura
extremamente elevada e também excelente resistência ao desgaste para uma segurança processual ideal.
Novo revestimento nanocristalino de alta tecnologia para fresagem de material duro até 70 HRC. Ideal para utilização contínua na construção de ferramentas e moldes.
Tamanho 2 – 5: Ângulo de transição α = 15°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,01 mm.

Aplicación:

Devido à geometria rígida especial, pode ser utilizada de forma ideal em materiais temperados de 60 HRC a 70 HRC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta