{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 6 mm | |
Raio de corte R1 | 0,25 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 18 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,048 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC | 0,048 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206322 5/0,25 | |
EAN/GTIN | 4045197598219 | |
Número do fabricante | 206322 5/0,25 |