Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 1/0,1mm

N.º do artigo: 206322 1/0,1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 1,5 mm
Raio de corte R1 0,1 mm
Projeção L1 incl. exposição 10 mm
⌀ de exposição D1 0,85 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,005 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,005 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206322 1/0,1
EAN/GTIN 4045197598073
Número do fabricante 206322 1/0,1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
200
Aço < 50 HRC
H
190
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta