Gorra elástica de talla única

N.º do artigo: 206310379000onesize
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
Cor gris mezcla
Tipo de produto Gorro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206310379000onesize
EAN/GTIN 7330509679722
Número do fabricante 206310379000onesize
Número L L00980 3070

Descrição

Ejecución:


Material principal
95% algodón, 5% elastano, piqué, 210 g/m²
95% algodón, 5% elastano, tejido doble

Detalles
Buena superficie para la transferencia
Tejido con el logotipo de Blåkläder en la espalda

Descripción:

  • Esta gorra de tres estaciones, fina y elástica, es ideal para perfilar a los empleados de su empresa
  • La gorra tiene una calidad a base de algodón y es especialmente adecuada para perfilar con superficies de calcomanía perfectas, ya que solo lleva un remitente más pequeño de Blåkläder
  • 2063 está disponible en siete colores diferentes

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta