{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h9 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 12 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Medida ap máx. linhas | 0,17 mm | |
Raio de programação | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 3,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 28 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo de ajuste κ | 6 grau | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,059 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa toroidal frontal |
Número do artigo | 206275 5 | |
EAN/GTIN | 4045197860866 | |
Número do fabricante | 206275 5 |