{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlTiSiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Medida ap máx. linhas | 0,28 mm | |
Raio de programação | 0,308 mm | |
Raio de corte R1 | 0,2 mm | |
Raio final R3 | 3,6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 8 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,9 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo de ajuste κ | 10,5 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,111 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa toroidal frontal |
Número do artigo | 206269 3 | |
EAN/GTIN | 4067263132653 | |
Número do fabricante | 206269 3 |