Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu HPC 6/0,5

N.º do artigo: 206264 6/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e6 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e6
Número de dentes Z 4
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 5,7 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,045 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206264 6/0,5
EAN/GTIN 4062406398583
Número do fabricante 206264 6/0,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
450
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Painel sanduíche alveolar
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais não ferrosos de apara comprida.
Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical. Possibilidade de rampas de até 45°.
Tolerâncias:
  • Raio do canto
R1 = 0,5 tolerância ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerância ±0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerância ±0,05 mm.

Aplicación:

Particularmente adequada para operações de acabamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta