{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h9 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Medida ap máx. linhas | 0,5 mm | |
Raio de programação | 1,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 4,8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 40 mm | |
⌀ mínimo de exposição do encabadouro D5 | 7 mm | |
⌀ máximo de exposição do encabadouro D6 | 7,9 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa toroidal frontal |
Número do artigo | 206263 8 | |
EAN/GTIN | 4062406279882 | |
Número do fabricante | 206263 8 |