Fresa toroidal de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC 6/0,5

N.º do artigo: 206258 6/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: WR
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem WR
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC; TPC
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 5,5 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,08 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206258 6/0,5
EAN/GTIN 4062406396879
Número do fabricante 206258 6/0,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
450
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais não ferrosos de apara comprida.
Com um novo perfil de cordão, otimizado para maiores taxas de avanço. Enorme resistência à flexão graças a um substrato inovador de grão ultrafino.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta