{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,12×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 49 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 60 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Forma da haste | HA | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em alumínio de apara curta | 0,08 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206210 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197811905 | |
Número do fabricante | 206210 12/0,5 |