{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,2 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206190 10/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197853028 | |
Número do fabricante | 206190 10/3,0 |