{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 12 mm | |
⌀ máximo de exposição do encabadouro D6 | 4,3 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,019 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC | 0,019 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206162 3/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197597755 | |
Número do fabricante | 206162 3/1,0 |