Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo R1 0,5 2X30

N.º do artigo: 206159 2X30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D en fresa copiadora; 0,05×D en fresa copiadora
Haste DIN 6535 HA con h5
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 2 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 1,91 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,025 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,025 mm
Fator de correção ap corr 0,35
Anel colorido rojo
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206159 2X30
EAN/GTIN 4045197935670
Número do fabricante 206159 2X30

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 50 HRC
H
120
Aço < 55 HRC
H
100
Aço < 60 HRC
H
72
Aço < 65 HRC
H
55
Aço < 67 HRC
H
50
Aço < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros de alto desempenho.
Também adequada para o processamento de cobre eletrolítico.
Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla para o processamento altamente preciso de materiais duros.
Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Rebordeamento: ap = 0,1 × D × ap corr
Cópia: ap = 0,05 × D × ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)! P. ex: vf = 18 000 [rpm]× fz [mm/d]× z

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta