Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo R1 0,2, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1X6

N.º do artigo: 206157 1X6
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 1 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 1 mm
Raio de corte R1 0,2 mm
Projeção L1 incl. exposição 6 mm
⌀ de exposição D1 0,95 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,02 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,02 mm
Fator de correção ap corr 0,9
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206157 1X6
Copiar
EAN/GTIN 4045197934512
Copiar
Número do fabricante 206157 1X6
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
200
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
200
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
190
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
170
Aço < 50 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
120
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
100
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
72
Aço < 65 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
55
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
50
Aço < 70 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
45
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
80
CuZn
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
140
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros de alto desempenho.
Também adequada para o processamento de cobre eletrolítico.
Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla para o processamento altamente preciso de materiais duros.
Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Rebordeamento: ap = 0,1 × D × ap corr
Cópia: ap = 0,05 × D × ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)! P. ex: vf = 18 000 [rpm]× fz [mm/d]× z

Descargas e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.