Fresa toroidal de MDI 3/0,3

N.º do artigo: 206040 3/0,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 4 mm
Raio de corte R1 0,3 mm
Projeção L1 incl. exposição 14 mm
⌀ de exposição D1 2,7 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,01 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,011 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206040 3/0,3
EAN/GTIN 4045197122728
Número do fabricante 206040 3/0,3

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo, raios das arestas de corte frontais.
Alta estabilidade
graças ao núcleo reforçado.
Tolerância: R1 = ±0,01 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta