MARTILLO DIN HICKORY 500G

N.º do artigo: 205H.50
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205H.50
EAN/GTIN 3148517523500
Número do fabricante 205H.50
Número L L60130 1907

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • Eje: 210.MHB14
  • Mge: 1
  • [kg]: 0,580

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta