MARTILLO DIN HICKORY 200G

N.º do artigo: 205H.20
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205H.20
EAN/GTIN 3148517523333
Número do fabricante 205H.20
Número L L60130 1478

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • Tallo: 210.MHB12
  • [kg]: 0,250

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta