Hoja de sierra de sable BIM Uni 229 mm 2 piezas

N.º do artigo: 20597960R
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
Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 229 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20597960R
EAN/GTIN 082472205978
Número do fabricante 20597960R
Número L L51190 16

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: El chorreado de alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la cuchilla sea más duradera y resistente a la rotura
  • El perfil de la cuchilla
  • más alto y grueso
  • evita que la cuchilla se doble durante el corte y proporciona el máximo control incluso en los trabajos de demolición más duros

Contenido:

2 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta