{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 13 mm | |
Comprimento total L | 99 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,7 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205552 14 | |
EAN/GTIN | 4045197958990 | |
Número do fabricante | 205552 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine HPC 14
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
195,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
170,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
112,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
156,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
84,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
137,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,15×D ao rebordear; 0,1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear |
⌀ de exposição D1 | 13 mm | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm |
Comprimento total L | 99 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Ângulo espiral | 42 grau | 45 grau | 35 grau | 45 grau | 45 grau | 38 grau |
Número de dentes Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |