{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205550 5 | |
EAN/GTIN | 4045197813244 | |
Número do fabricante | 205550 5 |