{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205548 20 | |
EAN/GTIN | 4045197853592 | |
Número do fabricante | 205548 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine HPC 20
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
272,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
248,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
133,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
114,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
208,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
153,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | d11 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |