Fresa de desbaste de MDI HPC 20

N.º do artigo: 205492 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
522 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: d11
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal d11
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 38 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,5 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,12 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205492 20
EAN/GTIN 4045197546142
Número do fabricante 205492 20

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
270
Alumínio > 10% Si
N
190
Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Para altas velocidades de avanço, desempenho de corte muito elevado.
Sem passo de torção dinâmico.
Grande fresa MID tamanho 16M: dimensões de acordo com a norma de fábrica.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Produto sucessor recomendado n.º 205706.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta