{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,7 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205486 20 | |
EAN/GTIN | 4045197555328 | |
Número do fabricante | 205486 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste MDI curta HPC 20
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
169,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
112,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
131,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
129,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ângulo espiral | 20 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau |
Número de dentes Z | 4 | 2 | 3 | 3 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |