{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,65 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,09 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205330 12 | |
EAN/GTIN | 4045197644015 | |
Número do fabricante | 205330 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI, sem revestimento, ⌀ d11 DC: 12mm
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
70,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
94,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
151,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
116,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
109,68 €
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
131,78 €
91,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
70,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | Sin revestimiento |
Anel colorido | amarelo | amarelo | rosa | cor de rosa | amarelo | amarillo | amarillo |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | sí | no |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 1835 B com h5 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |