{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,12×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 51 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 60 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em alumínio de apara curta | 0,065 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205275 10 | |
EAN/GTIN | 4062406381332 | |
Número do fabricante | 205275 10 |