{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,1 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205270 6 | |
EAN/GTIN | 4062406122614 | |
Número do fabricante | 205270 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HPC 6
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
33,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
50,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | DLC |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | 5,8 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | 0,2 mm |