{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,5 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,25 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,28 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205255 20 | |
EAN/GTIN | 4062406122423 | |
Número do fabricante | 205255 20 |