Hoja de sierra de sable BIM madera 229 mm 25 piezas

N.º do artigo: 20523B966R
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
  • otimizado para material: Madera
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
Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 229 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20523B966R
EAN/GTIN 082472205237
Número do fabricante 20523B966R
Número L L51190 379

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: El chorro de alta velocidad a lo largo del borde de corte hace que la cuchilla sea más duradera y resistente a la rotura
  • El perfil más alto y grueso de la cuchilla evita que ésta se doble al cortar y proporciona el máximo control incluso en los trabajos de demolición más pesados

Índice:

25 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta