Descripción:
Con este disco de fibra natural PREMIUM, el desbarbado, desbarbado y grueso rectificado de varias cualidades de acero y acero inoxidable se hace fácil. Equipado con corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional, ofrece muy buena eliminación. Una característica especial es el cuerpo portador de fibra natural hecho de fibra de yute - por un lado es respetuoso con el medio ambiente, por otro lado tiene una larga vida útil debido a su recortabilidad y también permite un corte fresco.
Característica:
- Forma: Disco de fibra natural
- Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P48 N ZA60
- Dimensión (D x H): 125 x 22 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional aseguran una muy buena eliminación
- El cuerpo de transporte respetuoso con el medio ambiente y ajustable hecho de fibra de yute garantiza la vida útil más alta
- Carrier apoya la eliminación del calor y asegura una molienda fría
Aplicación:
- Para trabajos de molienda áspera, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies normales y duras hechas de acero y acero fino
Recomendación:
- Grano tamaño 36 para la máxima eliminación
- Tamaño de grano 60 para operaciones de molienda general
Características especiales:
- Perfecto para acero y acero fino
- Muy buen rendimiento de eliminación
- Máxima vida útil gracias al cuerpo de transportador ajustable