Discos de fibras naturales PREMIUM*** ZA-P48 N 115 x 22 mm ZA-P48 N ZA60

N.º do artigo: 205056
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205056
EAN/GTIN 9003172050560
Número do fabricante 205056
Número L L50140 2104

Descrição

Descripción:

Con este disco de fibra natural PREMIUM, el desbarbado, desbarbado y grueso rectificado de varias cualidades de acero y acero inoxidable se hace fácil. Equipado con corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional, ofrece muy buena eliminación. Una característica especial es el cuerpo portador de fibra natural hecho de fibra de yute - por un lado es respetuoso con el medio ambiente, por otro lado tiene una larga vida útil debido a su recortabilidad y también permite un corte fresco.

Característica:

  • Forma: Disco de fibra natural
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P48 N ZA60
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional aseguran una muy buena eliminación
  • El cuerpo de transporte respetuoso con el medio ambiente y ajustable hecho de fibra de yute garantiza la vida útil más alta
  • Carrier apoya la eliminación del calor y asegura una molienda fría

Aplicación:

  • Para trabajos de molienda áspera, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies normales y duras hechas de acero y acero fino

Recomendación:

  • Grano tamaño 36 para la máxima eliminación
  • Tamaño de grano 60 para operaciones de molienda general

Características especiales:
  • Perfecto para acero y acero fino
  • Muy buen rendimiento de eliminación
  • Máxima vida útil gracias al cuerpo de transportador ajustable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta