{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 204014 16 | |
EAN/GTIN | 4045197886743 | |
Número do fabricante | 204014 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 16
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
216,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
89,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
135,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear | 0,1×D ao rebordear |
Anel colorido | verde | sem | verde |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo | N | N | N |
Número de dentes Z | 7 | 6 | 6 |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal | horizontal |