Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Titan HPC 16

N.º do artigo: 203634 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Titan
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 64 mm
Comprimento total L 123 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Arredondamento do canto rv 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 0,032 mm
Anel colorido cor de rosa
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203634 16
EAN/GTIN 4045197992109
Número do fabricante 203634 16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
130
Alumínio (apara curta)
N
100
Alumínio > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Para operações de acabamento.
Geometria especial para uma evacuação ideal das aparas.
Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.
Para fresagem cilíndrica como acabamento em titânio e ligas de titânio.

Ventaja:

Adequada para tecnologia médica e segura para alimentos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta