{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Titan | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203633 16 | |
EAN/GTIN | 4045197992055 | |
Número do fabricante | 203633 16 |