{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 56 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203620 12 | |
EAN/GTIN | 4045197200501 | |
Número do fabricante | 203620 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
59,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
161,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
161,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
168,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
154,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 45 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | 0,05×D en contorneado | 0,05×D en el contorneado | 0,05 × D en canteado | 0,05 × D en canteado |
Refrigeração interior | não | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo | N | N | N | W | W |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |