{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203612 10 | |
EAN/GTIN | 4045197964113 | |
Número do fabricante | 203612 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 10
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
53,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
107,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
70,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | f8 | 0 / -0,03 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |