Carretilla para neumáticos

N.º do artigo: 2035A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla transportadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2035A
EAN/GTIN 4017976920351
Número do fabricante 2035A
Número L L90070 340

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos por medio de las pinzas de los esparcidores operadas por el manillar, las pilas de neumáticos pueden ser recogidas o dejadas directamente. Los rodillos de arranque en las pinzas de los esparcidores apoyan y facilitan el proceso. Adecuado para neumáticos a partir de 450 a 860 mm de diámetro. Hasta 8 neumáticos o ruedas posibles.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 500-945
Profundidad de la paleta (mm): 660
Ancho total (mm): 730
Profundidad total (mm): 1142
Altura total (mm): 1510
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Nota: para diámetro de las ruedas 450 - 860 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta