{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1 × D en canteado | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,05 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203480 8 | |
EAN/GTIN | 4045197119568 | |
Número do fabricante | 203480 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI DIN 6535 HB 8
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
504 peças em stock
21,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm |
Refrigeração interior | no | no |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N |
Número de dentes Z | 6 | 6 |
Sentido de avanço | horizontal | horizontal |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,05 mm | 0,1 mm |