Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos. Bujes con rodamientos de rodillos por medio de las pinzas de los esparcidores operadas por el manillar, las pilas de neumáticos pueden ser recogidas o dejadas directamente. Adecuado para neumáticos de 450 a 750 mm de diámetro. Hasta 8 neumáticos o ruedas posibles.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 500-885
Profundidad de la paleta (mm): 575
Ancho total (mm): 730
Profundidad total (mm): 1000
Altura total (mm): 1510
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Nota: para diámetro de las ruedas 450 - 750 mm