{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,055 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203246 20 | |
EAN/GTIN | 4062406252496 | |
Número do fabricante | 203246 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 20
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
146,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
156,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | 0,05×D al contornear |
Refrigeração interior | não | no |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tipo | H | H |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular |