{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Aplicação de fresagem | Mono fresado alta precisión 90 ° | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,015×D en contorneado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 105 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 113 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,035 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203215 20 | |
EAN/GTIN | 4067263100461 | |
Número do fabricante | 203215 20 |