{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | ZOX | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 48 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 26 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,4 mm | |
Comprimento total L | 64 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203170 8 | |
EAN/GTIN | 4045197271938 | |
Número do fabricante | 203170 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HPC 8
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
79,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 354 peças em stock
56,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
28,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
80,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
26,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | e8 | 0 / −0,02 | h10 | e8 | 0 / -0,02 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |