{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Titan | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear; 0,08×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em titânio > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Anel colorido | rosa | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203157 10 | |
EAN/GTIN | 4045197989772 | |
Número do fabricante | 203157 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro de MDI GARANT Master Titan HPC/TPC 10
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
116,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
49,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
71,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
93,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
273 peças em stock
97,10 €
67,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
115,74 €
80,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
55,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | DLC | TiAlN | DLC | DLC | Sin revestimiento |
Anel colorido | rosa | amarillo | amarillo | cor de rosa | amarillo | amarillo | amarillo |
Refrigeração interior | no | no | no | não | no | sí | no |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | VHM | MDI | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 40 grau | 30 grau | 30 grau | 40 grau | 35 grau | 35 grau | 45 grau |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |