Fresa de MDI GARANT Master Titan com mais separadores de aparas TPC 10

N.º do artigo: 203123 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Titan
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,06×D
Haste DIN 1835 B con h5
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HB
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 30 mm
Projeção L1 incl. exposição 35 mm
⌀ de exposição D1 9,8 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Arredondamento do canto rv 0,2 mm
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em titânio > 850 N/mm2 0,06 mm
Anel colorido rosa
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203123 10
EAN/GTIN 4062406120160
Número do fabricante 203123 10

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
120
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de alto desempenho especialmente concebida para utilização em TPC para uso universal.
Núcleo reforçado.
Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino.

Aplicación:

Especialmente concebida para fresagem de titânio e ligas de titânio.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
ae máx.: = 0,06 × D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta