Piedra de banco Con aglomerante cerámico 25 x 6 x 100

N.º do artigo: 20311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20311
EAN/GTIN 9003170203111
Número do fabricante 20311
Número L L50140 800

Descrição

Descripción:

Las piedras de banco Tyrolit se utilizan principalmente para afilar y quitar cuchillos y tijeras. Por lo tanto, son ideales para todas las herramientas de jardín y madera. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño del grano: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CFEIN
  • Dimensión (W x C x L): 25 x 6 x 100 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para afilar y quitar cuchillos y tijeras
  • Ideal para todas las herramientas de jardín y madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta