{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,038 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203107 8 | |
EAN/GTIN | 4045197954114 | |
Número do fabricante | 203107 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI com mais separadores de aparas TPC 8
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
114,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
111,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
95,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
93,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
63,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 80 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Número de dentes Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |