Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 12

N.º do artigo: 203106 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,07×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 36 mm
Projeção L1 incl. exposição 45 mm
⌀ de exposição D1 11,8 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Número de fragmentador de aparas 2
Largura do chanfro de canto a 45° 0,24 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203106 12
EAN/GTIN 4045197954053
Número do fabricante 203106 12

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de alto desempenho com passo de arestas irregular e passo de torção irregular. Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino. Separador de aparas deslocado para quebra controlada das aparas.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 203117.

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos. Para operações de acabamento, recomendamos os artigos n.º 204012, 204014 e 204015.
ae máx= 0,07×D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 12

Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 12

sob pedido
Em stock
41 peças em stock
156,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
155,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
158,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
97,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Comprimento total L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
⌀ das lâminas DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tolerância de ⌀ nominal f8 f8 f8 f8
Tipo N N N N
Estratégia de maquinagem TPC TPC TPC TPC
Tipo de produto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta