{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 7 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 24 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 68 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Número de fragmentador de aparas | 1 | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203103 8 | |
EAN/GTIN | 4045197814579 | |
Número do fabricante | 203103 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 8
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
100,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
98,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
51,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
46,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
62,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Ângulo espiral | 40 grau | 45 grau | 40 grau | 40 grau | 40 grau |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |