{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 50 mm | |
Comprimento total L | 96 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Número de fragmentador de aparas | 3 | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,037 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203094 10 | |
EAN/GTIN | 4045197954015 | |
Número do fabricante | 203094 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 10
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
136,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
93,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiSiN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D | 0,05×D |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | e8 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |