{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203090 10 | |
EAN/GTIN | 4045197814364 | |
Número do fabricante | 203090 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 10
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
124,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
145,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
121,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
147,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
85,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |